入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルトレイアースクランプ |
ボディ材質 | 銅合金 |
導体サイズ | 1 / 0AWGから6AWG |
長さ | 1.95 " |
最大導体サイズ | 1 / 0 AWG |
最小導体サイズ | 6 AWG |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
幅(Width) | 1.45 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8535908060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。