BURNDY BIPC350350 絶縁コネクタ、4/0 AWG ~ 350 kcmil ワイヤ サイズ
アイテム:CF4BNE
モデル: BIPC350350
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 絶縁コネクタ |
全体の長さ(Overall Length) | 2.620 " |
幅(Width) | 4" |
プロダクト | モデル | 高さ | 最小電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPC4/06 | - | - | 2.12 " | 3" | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。