BUNTING BEARINGS TMCB323616 スリーブベアリング内径 2 インチ長さ 2 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブベアリング |
色 | シルバー/ブロンズ |
内部径 | 2" |
長さ | 2" |
材料 | C96900キャストブロンズ、ToughMet 3 |
最大太陽光発電 | 275,000 |
個数 | 1 |
外径 | 2.25 " |
温度。 範囲 | -250度から+550度 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483308040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TMCB324016 | 2" | 2.5 " | - | 見積依頼
| |
TMCB324024 | 3" | 2.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。