BUNTING BEARINGS B878S000006-13ソリッド鉛フリーバー、サイズ3/4 x13インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固体バー |
原産国 | US |
モデル | 合金タイプ | 材料 | 最大太陽光発電 | 外径 | 温度。 範囲 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B932S000003-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 3 / 8 " | -450度から500度F | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
B932S000004-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 1 / 2 " | -450度から500度F | 1 / 2 " | - | 見積依頼
|
B932S000005-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 5 / 8 " | -450度から500度F | 5 / 8 " | - | 見積依頼
|
B932S000006-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 3 / 4 " | -450度から500度F | 3 / 4 " | - | 見積依頼
|
B932S000007-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 7 / 8 " | -450度から500度F | 7 / 8 " | - | 見積依頼
|
B932S000008-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 1" | -450度から500度F | 1" | - | 見積依頼
|
B932S000009-13 | 鉛スズ | ブロンズ | 75,000 | 1.125 " | -450度から500度F | 1.125 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。