BULLDOG 1514011142 トレーラー ジャッキ、2000 ポンド。
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
アイテム価格 | トレーラージャック |
調節範囲 | 10 |
構造 | 鋼 |
終了 | 亜鉛 |
Handle | トップウィンド |
頭 | トップウィンド |
リフト範囲 | 11〜21インチ |
吊り上げ能力 | 2000ポンド |
負荷容量 | 2000ポンド |
取りつけ金具 | 止め輪 |
全体の高さ | 15 " |
引き込み長さ | 11 " |
静的負荷容量 | 3000ポンド |
タイプ | 産業/農業 |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 引き込み長さ | 調節範囲 | 終了 | 静的負荷容量 | タイプ | Handle | リフト範囲 | 吊り上げ能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584521142 | 14.5 " | 15 " | Painted | 2000ポンド | 標準ラウンドトップウィンドウェルドオン | トップウィンド | 15 " | 2000ポンド | ¥22,306 | ||
15110142 | 11 " | - | - | - | - | - | - | 2000ポンド | ¥20,816 | ||
19070442 | 25.5 " | 28.5 | 亜鉛メッキ(インナーチューブ、ドロップレッグ) | 8000ポンド | トップウィンドトレーラージャック | トップウィンド | 15 " | 5000ポンド | ¥31,248 | ||
50023142 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,923 | ||
JA214S1141 | 8.6 " | 13 | 亜鉛メッキ | 3000ポンド | 産業/農業 | サイドウィンドハンドル | 8-13/32 to 23-13/32" | 2000ポンド | ¥18,073 | ||
JA514T1142 | 10.3 " | 15 " | 亜鉛メッキ | 5000ポンド。 | 産業/農業 | トップウィンド | 10-51/64 to 25-51/64" | 5000ポンド | ¥16,506 | ||
1781511142 | 14.5 " | 15 " | 亜鉛 | 5000ポンド。 | 産業/農業 | トップウィンド | 15-15/32 to 30-51/64" | 5000ポンド | ¥21,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。