入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トレーラージャック |
調節範囲 | 13 |
構造 | 鋼 |
終了 | 亜鉛メッキ |
Handle | サイドウィンドハンドル |
リフト範囲 | 8-13/32 to 23-13/32" |
吊り上げ能力 | 2000ポンド |
負荷容量 | 2000ポンド |
全体の高さ | 23 13 / 32 " |
引き込み長さ | 8.6 " |
静的負荷容量 | 3000ポンド |
タイプ | 産業/農業 |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 62.48 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 引き込み長さ | 調節範囲 | 終了 | 静的負荷容量 | タイプ | Handle | リフト範囲 | 吊り上げ能力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584521142 | 14.5 " | 15 " | Painted | 2000ポンド | 標準ラウンドトップウィンドウェルドオン | トップウィンド | 15 " | 2000ポンド | ¥22,306 | ||
15110142 | 11 " | - | - | - | - | - | - | 2000ポンド | ¥20,816 | ||
19070442 | 25.5 " | 28.5 | 亜鉛メッキ(インナーチューブ、ドロップレッグ) | 8000ポンド | トップウィンドトレーラージャック | トップウィンド | 15 " | 5000ポンド | ¥31,248 | ||
50023142 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,923 | ||
JA514T1142 | 10.3 " | 15 " | 亜鉛メッキ | 5000ポンド。 | 産業/農業 | トップウィンド | 10-51/64 to 25-51/64" | 5000ポンド | ¥16,506 | ||
1514011142 | 11 " | 10 | 亜鉛 | 3000ポンド | 産業/農業 | トップウィンド | 11〜21インチ | 2000ポンド | ¥18,047 | ||
1781511142 | 14.5 " | 15 " | 亜鉛 | 5000ポンド。 | 産業/農業 | トップウィンド | 15-15/32 to 30-51/64" | 5000ポンド | ¥21,976 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。