BULLARD UM6RDGIZ2ファイヤーヘルメットレッドグラスファイバー
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
アイテム価格 | 消防ヘルメット |
チンストラップ | Nomex(R)クイックリリースと郵便配達員のスライド |
色 | レッド |
帽子のサイズに合います | 6-1 / 2から8 " |
シェル材料 | グラスファイバー |
サイズ | 6 1 / 2から8 |
形式 | 伝統的なマット |
サスペンション | 6ポイントSure-Lock(R)ラチェット |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 51.44 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 6506103075 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 帽子のサイズに合います | シェル材料 | 形式 | サスペンション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UM6WH | ホワイト | 6-1 / 2から8 " | グラスファイバー | 伝統的なマット | 6ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥86,045 | ||
UM6WHGIZ2 | ホワイト | 6-1 / 2から8 " | グラスファイバー | 伝統的なマット | 6ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥86,789 | ||
UM6WHBRK2 | ホワイト | 6-1 / 2から8 " | グラスファイバー | 伝統的なマット | 6ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥110,495 | ||
UM6RD | レッド | 6-1 / 2から8 " | グラスファイバー | 伝統的なマット | 6ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥86,045 | ||
UM6RDBRK2 | レッド | 6-1 / 2から8 " | グラスファイバー | 伝統的なマット | 6ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥110,495 | ||
UM6YL | イエロー | 6-1 / 2から8 " | グラスファイバー | 伝統的なマット | 6ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥86,045 | ||
UM6YLGIZ2 | イエロー | 6-1 / 2から8 " | グラスファイバー | 伝統的なマット | 6ポイントSure-Lock(R)ラチェット | ¥86,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。