BULLARD EDP16TEアンビエントエアポンプ5Psi
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
アイテム価格 | アンビエントエアポンプ |
アンプ | 10.2交流 |
CFM | 10 |
カプラ | 1/2 "産業インターチェンジ |
HP | 3/4 |
圧力 | 5のプサイ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 50.35 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | カプラ | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EDP10 | 16、8 AC | 1/2 "ハンセン | 1.5 | 115に208 / 230 | ¥374,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。