BULLARD CAB50IRHACAB空気ろ過システム125psi 50 CFM
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
アイテム価格 | CAB空気ろ過システム |
CFM | 50 |
カプラ | 1/2インチインレット、13mm産業用インターチェンジ、Hansen互換オスプラグ、1、2、4または8アウトレット、1/4インチクイックディスコネクト標準Hansen、Schrader、Snap-Tite、CEJN、アルミニウムブロックマニホールド |
奉仕された人々 | 4 |
電源要件 | 115 VAC /(8)単三電池 |
圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CAB100IRHA | 100 | 8 | ¥1,003,388 | ||
CAB30IRHA | 30 | 2 | ¥670,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。