BULLARD CAB30IRHACAB空気ろ過システム125psi 30 CFM
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
アイテム価格 | CAB空気ろ過システム |
CFM | 30 |
カプラ | 1/2インチインレット、13mm産業用インターチェンジ、Hansen互換オスプラグ、1、2、4または8アウトレット、1/4インチクイックディスコネクト標準Hansen、Schrader、Snap-Tite、CEJN、アルミニウムブロックマニホールド |
奉仕された人々 | 2 |
電源要件 | 115 VAC /(8)単三電池 |
圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 9.09 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 63.75 |
船幅(cm) | 44.7 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM | 奉仕された人々 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CAB100IRHA | 100 | 8 | ¥1,003,388 | ||
CAB50IRHA | 50 | 4 | ¥1,302,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。