BUILDPRO T54415エキセントリックブロック1/2インチx2-1 / 2
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
アイテム価格 | エキセントリックブロック |
深さ | 2.5 " |
直径 | 2.5 " |
高さ | 1 / 2 " |
サーフェスの数 | 1 |
番手 | 5 / 16-18 |
幅(Width) | 2.5 " |
作業面パターン | 上部に5/8インチの穴XNUMXつ |
船の重量(kg) | 29.17 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T54410 | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | ¥1,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。