入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タップコネクタ |
色 | ブラック |
コネクタ タイプ | 絶縁-ピアス |
材料を埋める | ゲル |
難燃剤 | いいえ |
断熱材 | UV安定性ポリマー |
最大絶縁径 | 0.500 " |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 600 |
ポート数 | 2 |
タイプ | 絶縁-ピアス |
ワイヤー範囲 | 8AWGから1/0 |
ワイヤータイプ | Electrical |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BTC350-1 / 0 | 1/0~350キロミル | ¥40,687 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。