アイテム価格 | バットスプライスコネクタ |
バレル内側径 | 0.211 " |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
コネクタ タイプ | バットスプライス |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.425 " |
シーム | ろう付け |
ワイヤー範囲 | (4)18から(2)12 AWG |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。