TESA BROWN SHARPE 00881900内部マイクロメータセット1.6〜4.0インチ
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
アイテム価格 | マイクロメータセット内 |
アンビル | 湾曲しました |
アンビル材質 | 硬化鋼 |
認証 | 検査証明書 |
ネジの動き | 回転 |
ゲージの数 | 4 |
物差しの数 | 1 |
レンジ | 1.6〜4インチ |
解像度 | 0.0002 " |
ロッド径 | 0.25 " |
ロッドタイプ | コールテン |
SPC出力 | いいえ |
スピンドル素材 | 硬化鋼 |
指貫 | 摩擦 |
船の重量(kg) | 11.71 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | レンジ | 解像度 | ロッド径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00880100 | 0.275〜0.5インチ | 0.0001 " | 0.154 " | ¥478,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。