入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子デジタルノギス |
正確さ | 30ミクロンm |
校正証明書 | いいえ |
シミュレーション例 | プラスチック |
IP評価 | 67 |
あごの深さ | 1.5 " |
材料 | ステンレス鋼ボディ、プラスチックLCDハウジング |
レンジ | 0~6"/0~150mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。