BROAN NUTONE RB80バスルームファン80CFM 0.3A 27.4W
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室ファン |
アンプ | 0.3 |
CFM @ 0.100インチSP | 80 |
Discharge | 水平な |
ダクト径 | 4" |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギースター |
グリルの長さ | 13 " |
グリル素材 | 高分子 |
グリル幅 | 14 |
ヒータ | いいえ |
住宅の高さ | 7.625 " |
ハウジングの長さ | 10.5 " |
住宅資材 | 金属 |
ハウジングの幅 | 11.375 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 天井 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 0.3 |
電圧 | 120V |
出力 | 27.4 |
船の重量(kg) | 6.12 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 35.31 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。