BROAN NUTONE RB80Lバスルームファン120V80 CFM 1A 27.4W
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室ファン |
アンプ | 1 |
CFM @ 0.100インチSP | 80 |
Discharge | 水平な |
ダクト径 | 4" |
グリーン認証またはその他の認定 | エネルギースター |
グリルの長さ | 13 " |
グリル素材 | 高分子 |
グリル幅 | 14 |
ヒータ | いいえ |
住宅の高さ | 7.625 " |
ハウジングの長さ | 10.5 " |
住宅資材 | 金属 |
ハウジングの幅 | 11.375 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 天井 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 0.3 |
電圧 | 120V |
出力 | 27.4 |
船の重量(kg) | 6.48 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 35.31 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。