BROAN NUTONE 332Hブロワー900Cfm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
アンプ | 5.7 |
CFM @ 0.100インチSP | 900 |
CFM @ 0.200インチSP | 875 |
CFM @ 0.400インチSP | 810 |
CFM @ 0.600インチSP | 750 |
CFM @ 0.800インチSP | 650 |
ダクト径に適合します。 | 10 " |
住宅の深さ | 4-3 / 4」 |
住宅の高さ | 28.25 " |
住宅資材 | つや消しアルミニウム |
ハウジングの幅 | 24.75 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 屋根または壁 |
相 | 1 |
速度制御 | 4C254(アイボリー)または6E898(ホワイト) |
タイプ | エクステリアマウント |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 14.79 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 79.76 |
船幅(cm) | 72.14 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 0.200インチSP | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 3.00 | 1200 | 1150 | 10 " | 29.5 " | 22 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。