BROAN NUTONE 335ブロワー1200Cfm
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
アンプ | 3.00 |
CFM @ 0.100インチSP | 1200 |
CFM @ 0.200インチSP | 1150 |
CFM @ 0.400インチSP | 1075 |
CFM @ 0.600インチSP | 975 |
CFM @ 0.800インチSP | 830 |
ダクト径に適合します。 | 10 " |
住宅の深さ | 10 " |
住宅の高さ | 29.5 " |
住宅資材 | つや消しアルミニウム |
ハウジングの幅 | 22 " |
Hz | 60 |
取り付け場所 | 屋根または壁 |
相 | 1 |
速度制御 | 4C254(アイボリー)または6E898(ホワイト) |
タイプ | エクステリアマウント |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 92.2 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | アンプ | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 0.200インチSP | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332H | 5.7 | 900 | 875 | 4-3 / 4」 | 28.25 " | 24.75 " | ¥171,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。