入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気放射天井ヒーター |
アンプ | 10.7 |
ところで | 4266 |
終了 | サテン仕上げアルミグリル |
高さ | 2.75 " |
Hz | 60 |
kW | 1.25 |
長さ | 11 " |
装着タイプ | 表面 |
相 | 1 |
電圧 | 120 |
出力 | 1250 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 32.77 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。