BRISKHEAT SRL06242ヒーティングブランケット1.5A
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
アイテム価格 | 加熱ブランケット |
アンプ | 1.5 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 24 " |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | -51度から232度 |
電圧 | 240 |
ワット数 | 360 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 長さ | 温度。 範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRL06121PADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 10度218度 | 120 | 6" | ¥49,068 | |
SRL06121ADJB | 1.5 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 10度218度 | 120 | 6" | ¥44,023 | |
SRL06241PADJB | 3 | シリコーンゴムヒーター | 24 " | 10度218度 | 120 | 6" | ¥56,607 | |
SRL06241ADJB | 3 | シリコーンゴムヒーター | 24 " | 10度218度 | 120 | 6" | ¥55,445 | |
SRL06361PADJB | 4.5 | シリコーンゴムヒーター | 36 " | 10度218度 | 120 | 6" | ¥76,068 | |
SRL06361ADJB | 4.5 | シリコーンゴムヒーター | 36 " | 10度218度 | 120 | 6" | ¥74,005 | |
SRL12121PADJB | 3 | シリコーンゴムヒーター | 12 " | 10度218度 | 120 | 12 " | ¥53,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。