入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムヒーター |
アンペアAC | 4.9 |
制御範囲 | 50度から450度F |
ドラム容量 | 5ガロン。 |
ドラム径 | 11.125 " |
ドラム径 | 11-1 / 8」 |
高さ | 1 / 4 " |
長さ | 35 " |
最先端の | 電気 |
ストラップの幅 | 3" |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 4.90W / sq。 に。 |
出力 | 550 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8516808000 |
モデル | ワット密度 | アンペアAC | 制御範囲 | 出力 | 幅(Width) | ドラム容量 | ドラム径 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDPCS15 | 1.23W / sq。 に。 | 2.5 | 50度から160度F | 300 | 4" | 55ガロン。 | 22-1 / 3」 | 1 / 4 " | ¥54,102 | |
GDPCS13 | 1.23W / sq。 に。 | 2.0 | 50度から160度F | 250 | 4" | 30ガロン。 | 18-3 / 5」 | 1 / 4 " | ¥50,621 | |
GDPCS11 | 1.23W / sq。 に。 | 1.7 | 50度から160度F | 200 | 4" | 15ガロン。 | 14 " | 1 / 4 " | ¥44,382 | |
GDPCS10 | 1.23W / sq。 に。 | 1.3 | 50度から160度F | 150 | 4" | 5ガロン。 | 11.125 " | 1 / 4 " | ¥40,719 | |
GDPCS23 | 1.23W / sq。 に。 | 2.0 | 50度から160度F | 250 | 4" | 30ガロン。 | 18-3 / 5」 | 1 / 4 " | ¥45,166 | |
GDPCS21 | 1.23W / sq。 に。 | 1.7 | 50度から160度F | 200 | 4" | 15ガロン。 | 14 " | 1 / 4 " | ¥45,517 | |
GDPCS20 | 1.23W / sq。 に。 | 1.3 | 50度から160度F | 150 | 4" | 5ガロン。 | 11.125 " | 1 / 4 " | ¥34,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。