BRISKHEAT FGDHC55240Dドラムヒーター1600ワット6.67アンペアAc55gal
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
アイテム価格 | ブランケットドラムヒーター |
アンペアAC | 6.67 |
制御範囲 | 50度から450度F |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
ドラム径 | 24 " |
高さ | 33 " |
最先端の | 電気 |
タイプ | 電気 |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 2ワット/平方」 |
出力 | 1600 |
船の重量(kg) | 14.76 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 92.71 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 制御範囲 | アイテム価格 | 電圧 | ワット密度 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDHC55120D | 13.3 | 50度から450度F | ブランケットドラムヒーター | 120 | 2ワット/平方」 | 1600 | ¥229,485 | ||
FGPDHC55120D | 6.4 | 50度から160度F | ブランケットドラムヒーター | 120 | 1ワット/平方に | 770 | ¥239,561 | ||
FGDI55 | - | - | ドラムインシュレーター | - | - | - | ¥143,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。