入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコーン加熱テープ |
アンプ | 12.19 |
コントローラー | 含まれておりません |
長さ | 14ft。 |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | コントローラに依存 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 1463 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.21 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 長さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS0051100L | 2.18 | シリコーン加熱テープ | 10ft。 | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥35,530 | |
BS0051120L | 2.61 | シリコーン加熱テープ | 12ft。 | コントローラに依存 | 0.5 " | ¥37,191 | |
BS0101020L | 0.87 | シリコーン加熱テープ | 2" | コントローラに依存 | 1" | ¥25,665 | |
BS0101040L | 1.74 | シリコーン加熱テープ | 4ft。 | コントローラに依存 | 1" | ¥36,112 | |
BS0101100L | 4.3500000000000005 | シリコーン加熱テープ | 10ft。 | コントローラに依存 | 1" | ¥54,967 | |
BS0101120L | 5.23 | シリコーン加熱テープ | 12ft。 | コントローラに依存 | 1" | ¥60,889 | |
BS0101140L | 6.09 | シリコーン加熱テープ | 14ft。 | コントローラに依存 | 1" | ¥70,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。