入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱テープ |
アンプ | 5.225 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 6" |
マックス。 温度 | 900度F |
温度。 範囲 | 0度482度 |
電圧 | 240 |
ワット数 | 1254 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BIH052020L | 0.4375 | 24 " | 0度482度 | 0.5 " | ¥14,700 | |
BIH052040L | 0.875 | 4ft。 | 0度482度 | 0.5 " | ¥17,803 | |
BIH052060L | 1.29 | 6" | 4度99度 | 0.5 " | ¥22,503 | |
BIH052080L | 1.75 | 8ft。 | 0度482度 | 0.5 " | ¥27,418 | |
BIH052200L | 2.16 | 10ft。 | 0度482度 | 0.5 " | ¥33,874 | |
BIH102020L | 0.875 | 24 " | 0度482度 | 1" | ¥17,803 | |
BIH102040L | 1.75 | 4ft。 | 0度482度 | 1" | ¥25,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。