入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 懐中電灯 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 236 / 167 / 63m |
本体径 | 2" |
ボディ材質 | ポリマー樹脂 |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯ビームタイプ | デュアル |
懐中電灯グレード | 防爆 |
ランプ寿命 | 30000の時間。 |
長さ | 7.125 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | ロー/ハイ |
ルーメン | 325/125ルーメン |
ルーメン範囲 | 250〜449 lm |
最大ルーメン出力 | 325 LM |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 14000/7000 |
高い設定での実行時間 | 7の時間。 |
スイッチタイプ | プッシュボタン: デュアルボディ |
保証 | 限られた寿命 |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 8オンス |
船の重量(kg) | 0.14 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | ビームの距離 | 懐中電灯ビームタイプ | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
60160 | 236 / 167m | Spot | プッシュボタン | ¥10,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。