BRANSON CPN-916-043サポートラック19x 11 x0.8インチ
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
アイテム価格 | サポートラック |
ケース数量 | 1 |
内側の高さ | 0.8 " |
内側の長さ | 19 " |
内幅 | 11 " |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 54.61 |
船幅(cm) | 35.81 |
原産国 | CN |
モデル | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CPN-916-039 | 0.8 " | 5" | 4.5 " | ¥18,105 | |
CPN-916-040 | 12 " | 8" | 6" | ¥20,920 | |
CPN-916-041 | 3 / 4 " | 9" | 11 " | ¥25,750 | |
CPN-916-042 | - | - | 8.5 " | ¥27,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。