入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプリングフットバルブ |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 5.375 " |
材料 | アセタール樹脂共重合体 |
マックス。 温度 | 180度F |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
シール材 | ブナN |
サイズ | 1" |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 1.593 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。