定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY PTL-31-427-GR ラベル 幅 1 インチ、長さ 1-1/2 インチ ビニール | AD2QAD 3THY7

BRADY PTL-31-427-GR ラベル 幅 1 インチ、長さ 1-1/2 インチ ビニール

在庫あり
アイテム:AD2QAD モデル:PTL-31-427-GR相互参照:3THY7

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥22,425 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラベル
緑/半透明
高さ1.5 "
ロールあたりのラベル250
材料セルフラミネートビニール
最大ワイヤーサイズ4 AWG
最小ワイヤーサイズ10 AWG
温度。 範囲-40度から158度F
幅(Width)1"

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)7.75
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)7.49
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル金属検出可能背景色最小ワイヤーサイズ温度。 範囲幅(Width)高さItem価格
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 ラベルロール | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKいいえ-ブラック0.023 "-40度から267度F2"0.094 "ラベル¥174,273
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 ラベルロール | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKいいえ-ブラック0.046 "-40度から267度F2"45139 "ラベル¥188,149
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 ラベルロール | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342いいえ-ホワイト0.023 "-40度から267度F2"0.094 "ラベル¥174,273
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 ラベルロール | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342いいえ-ホワイト0.046 "-40度から267度F2"45139 "ラベル¥188,149
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 ラベルロール | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLいいえ-イエロー0.023 "-40度から267度F2"0.094 "ラベル¥174,273
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 ラベルロール | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLいいえ-イエロー0.046 "-40度から267度F2"45139 "ラベル¥188,149
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 ラベルロール | AB6JMJ 21U284 B33-125-2 342-いいえ-ホワイト0.046 "-40度から267度F2"45139 "ラベル¥188,340

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY PTL-31-427-GR ラベル 幅 1 インチ、長さ 1-1/2 インチ ビニール
¥22,425 /単価