入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラベル |
色 | ホワイト |
高さ | 1.66 " |
ロールあたりのラベル | 50 |
材料 | ポリオレフィン |
最大ワイヤーサイズ | 0.95 " |
最小ワイヤーサイズ | 0.333 " |
収縮率 | 3:1 |
温度。 範囲 | -40度から267度F |
幅(Width) | 1.765 " |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9612109090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 金属検出可能 | 背景色 | 色 | 最小ワイヤーサイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B33D-94-2-342BK | いいえ | - | ブラック | 0.023 " | -40度から267度F | 2" | 0.094 " | ラベル | ¥174,273 | ||
B33D-125-2-342BK | いいえ | - | ブラック | 0.046 " | -40度から267度F | 2" | 45139 " | ラベル | ¥188,149 | ||
B33D-94-2-342 | いいえ | - | ホワイト | 0.023 " | -40度から267度F | 2" | 0.094 " | ラベル | ¥174,273 | ||
B33D-125-2-342 | いいえ | - | ホワイト | 0.046 " | -40度から267度F | 2" | 45139 " | ラベル | ¥188,149 | ||
B33D-94-2-342YL | いいえ | - | イエロー | 0.023 " | -40度から267度F | 2" | 0.094 " | ラベル | ¥174,273 | ||
B33D-125-2-342YL | いいえ | - | イエロー | 0.046 " | -40度から267度F | 2" | 45139 " | ラベル | ¥188,149 | ||
B33-125-2 342- | いいえ | - | ホワイト | 0.046 " | -40度から267度F | 2" | 45139 " | ラベル | ¥188,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。