入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱転写ラベル |
色 | イエロー |
高さ | 50ft。 |
材料 | B-472 難燃性ワイヤーラップ |
温度。 範囲 | -94度から275度F |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.02 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8443995600 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M71-10-472 | ホワイト | 3 / 4 " | 10 AWG | 16 AWG | 1 / 4 " | ¥20,999 | ||
M71-15-472 | ホワイト | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 4 " | ¥32,479 | ||
M71-17-472 | ホワイト | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 2 " | ¥33,799 | ||
M71-19-472 | ホワイト | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1" | ¥22,658 | ||
M71-21-472 | ホワイト | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 2.5 " | ¥18,337 | ||
M71-29-472 | ホワイト | 1.5 " | 4 AWG | 10 AWG | 1 / 2 " | ¥30,681 | ||
M71-30-472 | ホワイト | 3 / 4 " | 10 AWG | 16 AWG | 1.5 " | ¥37,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。