BRADY LC744E安全ロックアウト/タグアウトセンターが未充填
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
アイテム価格 | ロックアウト/タグアウトセンター |
色 | イエロー/ブラック |
深さ | 2.875 " |
高さ | 17 " |
材料 | アクリル |
コンポーネントの数 | 0 |
含まれている南京錠の数 | 0 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 2.02 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。