入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックアウト南京錠 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | シャックル径 | ボディカラー | 身長 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックル幅 | ボディ材質 | 身幅 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミ-レッド-38ST-KA6PK | 1 / 4 " | レッド | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 鋼 | 13 / 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | 1 | ¥33,640 | ||
NYL-BLU-38PL-KD6PK | 1 / 4 " | 青 | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | プラスチック | 13 / 16 " | ナイロン | 1 / 2 " | 1 | ¥24,435 | ||
NYL-RED-38PL-KD6PK | 1 / 4 " | レッド | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | プラスチック | 13 / 16 " | ナイロン | 1 / 2 " | 1 | ¥24,435 | ||
アルミ-レッド-38ST-KD6PK | 1 / 4 " | レッド | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 鋼 | 13 / 16 " | アルミニウム | 1 / 2 " | 1 | ¥30,923 | ||
ALU-BLU-76ST-KD6PK | 1 / 4 " | 青 | 1 13 / 16 " | 3" | 鋼 | 13 / 16 " | アルミニウム | 1 1 / 2 " | 1 | ¥33,260 | ||
NYL-PRP-38ST-KA6PK | 1 / 4 " | パープル | 1 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 鋼 | 13 / 16 " | ナイロン | 1 / 2 " | 1 | ¥28,228 | ||
CPT-PRP-25PL-KA6PK | 3 / 16 " | パープル | 1 21 / 32 " | 1" | プラスチック | 23 / 32 " | ナイロン | 1 / 4 " | 1 | ¥23,804 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。