入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 1〜2-1 / 2 " |
高さ | 1.125 " |
IIARの略語 | LTS |
凡例の色 | 黒、白、スカイブルー、グリーン |
材料 | 粘着ビニール |
物理的状態 | 蒸気 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.22 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 37.47 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | パイプ外径に適合 | IIARの略語 | 凡例の色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
90433 | 1〜2-1 / 2 " | LSS | 黒、白、スカイブルー、グリーン | ¥2,182 | |
90429 | 1〜2-1 / 2 " | HTRL | 黒、白、オレンジ、緑 | ¥2,139 | |
90423 | 1〜2-1 / 2 " | ES | 黒、白、スカイブルー、グリーン | ¥3,910 | |
90431 | 1〜2-1 / 2 " | HTS | 黒、白、スカイブルー、グリーン | ¥4,302 | |
90479 | 1 "から2-1 / 2" | PO | 黒、白、オレンジ、緑 | ¥4,574 | |
90428 | 1 "から2-1 / 2" | HSS | 黒、白、スカイブルー、グリーン | ¥2,182 | |
90464 | 1〜2-1 / 2 " | (ブランク) | 黒、白、オレンジ、緑 | ¥3,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。