BRADY 80125 ブラックポストブラック/ホワイトベルト
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
アイテム価格 | ベルト付きバリアポスト |
基本径 | 14 " |
ベースフィニッシュ | ブラック |
ベース材料 | 鋼 |
ベルトカラー | 黒と白の横縞 |
ベルトの長さ | 7.5ft。 |
ベルトメッセージ | 注意入力しないでください |
ベルト幅 | 2" |
ベルト数 | 1 |
ポスト径 | 2.5 " |
仕上げ後 | 非反射黒 |
ポストの高さ | 40 " |
投稿資料 | 鋼 |
船の重量(kg) | 11.55 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 37.47 |
船幅(cm) | 37.47 |
HSコード | 7308906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 投稿資料 | 基本径 | ベース材料 | ベルトカラー | ベルトの長さ | ポスト径 | 仕上げ後 | ポストの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80127 | ステンレス鋼 | 13.5 " | ステンレス鋼 | 黒と黄色の斜めの縞模様 | 6.5ft。 | 2" | ブラック | 39.5 " | ¥110,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。