入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 消火器ラベル |
接着剤 | 有り |
背景色 | ブラック、ブルー、ホワイト |
ヘッダ | ヘッダーなし |
高さ | 2" |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | ホワイト |
レジェンドスタイル | テキストと記号 |
材料 | アクリル |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 背景色 | 高さ | 凡例の色 | レジェンドスタイル | 材料 | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45193 | グリーン | 1.5 " | ホワイト | テキスト | ビニール | 三角形 | 1.5 " | ¥3,947 | ||
45194 | レッド | 1.5 " | ホワイト | テキスト | ビニール | 長方形 | 1.5 " | ¥3,659 | ||
45195 | 青 | 1.5 " | ホワイト | テキスト | ビニール | サークル | 1.5 " | ¥30,187 | ||
45196 | 白、黄色 | 1.5 " | ブラック | テキスト | ビニール | 長方形 | 1.5 " | ¥1,311 | ||
76302 | ブラック、ブルー、ホワイト | 2" | ホワイト | テキストと記号 | アクリル | 長方形 | 5" | ¥4,420 | ||
95218 | グリーン | 3" | ホワイト | テキスト | アクリル | 三角形 | 3" | ¥69,230 | ||
95219 | レッド | 3" | ホワイト | テキスト | アクリル | 長方形 | 3" | ¥143,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。