入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
パイプ外径に適合 | 8 "以上 |
高さ | 4" |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | 感圧ビニール |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.2 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7105-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥3,038 | ||
7105-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥3,038 | ||
4058-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥4,503 | ||
41554 | - | 8" | スナップ方式の | - | 感圧ビニール | 8" | ¥26,596 | ||
73890 | - | 2" | 自己接着 | 25 | B-736セルフスティッキングプラスチックフィルム | 12 " | ¥9,352 | ||
15530 | - | 12 " | スナップ方式の | - | 感圧ビニール | 12 " | ¥28,358 | ||
4058-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥3,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。