入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
パイプ外径に適合 | 3/4" to 2-3/8" |
高さ | 1.125 " |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 4 |
材料 | 感圧ビニール |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.22 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 37.47 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | パイプ外径に適合 | マーカーアタッチメントスタイル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4176-C | 2-1/2 to 3-7/8" | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥3,366 | |
4176-G | 8〜9-7 / 8 " | ストラップオン | 印刷されたプラスチックシート | ¥5,244 | |
4176-F | 6〜7-7 / 8 " | ストラップオン | 印刷されたプラスチックシート | ¥3,897 | |
4176-D | 4〜6インチ | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥3,591 | |
4176- | 3/4 to 1-3/8" | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥1,355 | |
4176-H | 10〜15インチ | ストラップオン | 印刷されたプラスチックシート | ¥6,780 | |
4176-B | 1-1/2 to 2-3/8" | スナップ方式の | コイル状の印刷されたプラスチックシート | ¥1,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。