入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁スイッチのロックアウト |
色 | レッド |
はめあい | 標準壁スイッチカバープレート |
高さ | 3.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大南京錠の数 | 1 |
全体寸法 | 3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" W x 1/4 "D |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 9 / 32 " |
幅(Width) | 1.437 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。