アイテム価格 | 電源コードのロックアウト |
色 | レッド |
はめあい | XNUMX 極または XNUMX 極のプラグ |
最大南京錠の数 | 9 / 16 " |
全体寸法 | 1-3 / 4 "H x 1-1 / 16" W x 3/4 "D |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。