入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲートバルブロックアウト |
色 | 青 |
材料 | ポリプロピレン |
最大南京錠の数 | 1 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から300度F |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | ハンドルサイズに適合 | 高さ | 最大南京錠の数 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65586 | 青 | 2-1 / 2 "から5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20度から300度F | - | ¥6,241 | ||
65587 | 青 | 5 "から6-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20度から300度F | - | ¥12,435 | ||
65588 | 青 | 6-1 / 2 "から10" | - | 1 | 3 / 8 " | -20度から300度F | - | ¥15,527 | ||
65589 | 青 | "10へ" 13 | - | 1 | 3 / 8 " | -20度から300度F | - | ¥21,930 | ||
65590 | イエロー | 1 "から2-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20度から300度F | - | ¥4,067 | ||
65591 | イエロー | 2-1 / 2 "から5" | - | 1 | 3 / 8 " | -20度から300度F | - | ¥6,115 | ||
65592 | イエロー | 5 "から6-1 / 2" | - | 1 | 3 / 8 " | -20度から300度F | - | ¥10,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。