入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | オレンジ |
文字高 | 1 / 2 " |
パイプ外径に適合 | 3/4 to 1-3/8" |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
言語設定 | 英語 |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | スナップ方式の |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | プラスチック |
動作温度 範囲 | -40度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.16 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 20.19 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 背景色 | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5774-私 | イエロー | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,768 | ||
5774-Ⅱ | イエロー | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 12 " | ¥3,961 | ||
5774-O | イエロー | 1/2 to 1-3/8" | 5" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,292 | ||
7279-4 | イエロー | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 2.25 " | ¥3,077 | ||
41536 | イエロー | - | 8" | スナップ方式の | - | 感圧ビニール | 8" | ¥27,412 | ||
4136-C | イエロー | 2-1/2 to 3-7/8" | - | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥3,448 | ||
4136- | イエロー | 3/4 to 1-3/8" | - | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥3,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。