定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 4349-G パイプマーカー 天然ガス Br 8 ~ 9-7/8 インチ | AE4LFA 5LGG5

BRADY 4349-Gパイプマーカー天然ガスBr8〜9-7 / 8 In

在庫あり
アイテム:AE4LFA モデル:4349-G相互参照:5LGG5

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,310 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプマーカー
背景色ブラウン
パイプ外径に適合8 "から9-7 / 8"
高さ10 "
凡例の色ホワイト
マーカーアタッチメントスタイルストラップオン
カードごとのマーカー1
材料コイル状の印刷されたプラスチックシート
幅(Width)10 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)25.4
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)背景色パイプ外径に適合高さ凡例の色マーカーアタッチメントスタイルカードごとのマーカー材料価格
BRADY 5726-I パイプマーカー 天然ガス Y 1-1/2 ~ 2-3/8 インチ | AA6MWN 14H924 5726-私8"イエロー1-1/2 to 2-3/8"9"ブラックスナップ方式の-PVFオーバーラミネートポリエステル¥3,878
BRADY 5726-II パイプマーカー 天然ガス Y 2-1/2 ~ 7-7/8 インチ | AA6MWP 14H925 5726-Ⅱ12 "イエロー2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ブラックスナップ方式の-PVFオーバーラミネートポリエステル¥5,046
BRADY 5726-O パイプマーカー 天然ガス Y 1/2 ~ 1-3/8 インチ | AA6MWQ 14H926 5726-O8"イエロー1/2 to 1-3/8"5"ブラックスナップ方式の-PVFオーバーラミネートポリエステル¥2,749
BRADY 7395-1 パイプマーカー 天然ガス 2-1/2 ~ 7-7/8 インチ | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "ブラウン2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ホワイト自己接着1感圧ビニール¥3,062
BRADY 7395-4 パイプマーカー 天然ガス Br 3/4 ~ 2-3/8 インチ | AC9HZD 3GTV3 7395-47"ブラウン3/4" to 2-3/8"1.125 "ホワイト自己接着4感圧ビニール¥3,081
BRADY 4349-A パイプマーカー 天然ガス Br 3/4 ~ 1-3/8 インチ | AC9HZU 3GTX2 4349-11 / 16 "ブラウン3/4 to 1-3/8"11 / 16 "ホワイトスナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート¥1,997
BRADY 4349-B パイプマーカー 天然ガス 1-1/2 ~ 2-3/8 インチ | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "ブラウン1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "ホワイトスナップ方式の1コイル状の印刷されたプラスチックシート¥2,696

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 4349-Gパイプマーカー天然ガスBr8〜9-7 / 8 In
¥5,310 /単価