入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | オレンジ |
パイプ外径に適合 | 6 "から7-7 / 8" |
高さ | 8" |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | ストラップオン |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | コイル状の印刷されたプラスチックシート |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 背景色 | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | ロールの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5643-私 | 8" | イエロー | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | - | ¥2,734 | ||
5643-Ⅱ | 12 " | イエロー | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | - | ¥3,961 | ||
5643-O | 8" | イエロー | - | 5" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | - | ¥2,199 | ||
7040-1 | 14 " | イエロー | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | - | ¥3,055 | ||
7040-4 | 7" | イエロー | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | - | ¥3,073 | ||
7339-4 | 7" | オレンジ | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | - | ¥3,073 | ||
4020- | 13 / 16 " | イエロー | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | スナップ方式の | 1 | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥3,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。