入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
パイプ外径に適合 | 6 "から7-7 / 8" |
高さ | 8" |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | ストラップオン |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | 印刷されたプラスチックシート |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5655-HPHV | 8 "以上 | 4.25 " | ストラップオン | - | ガラス繊維プラスチックキャリア上のラミネート上のポリエステル | 32 " | ¥8,986 | ||
5655-私 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,754 | ||
5655-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 12 " | ¥5,095 | ||
5655-O | - | 5" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,790 | ||
7054-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 自己接着 | 1 | 感圧ビニール | 14 " | ¥91 | ||
7054-4 | 3/4" to 2-3/8" | 2.25 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥91 | ||
7054-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥91 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。