定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BRADY 4019-G パイプマーカー 二酸化炭素 Y 8 ~ 9-7/8 インチ | AE4KLE 5LEL2

BRADY 4019-Gパイプマーカー二酸化炭素Y8〜9-7 / 8 In

在庫あり
アイテム:AE4KLE モデル:4019-G相互参照:5LEL2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,486 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイプマーカー
背景色イエロー
パイプ外径に適合8 "から9-7 / 8"
高さ10 "
凡例の色ブラック
マーカーアタッチメントスタイルストラップオン
カードごとのマーカー1
材料印刷されたプラスチックシート
幅(Width)10 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)25.4
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルロールの長さ背景色パイプ外径に適合幅(Width)高さ凡例の色マーカーアタッチメントスタイルカードごとのマーカー価格
BRADY 87740 パイプマーカー 二酸化炭素 グレー ~ 3/4 インチ | AE2ZKZ 5ACA3 87740-グレー3/4 "以下2.75 "2.25 "ホワイト自己接着3¥3,055
BRADY 90307 パイプマーカー 二酸化炭素 グレー 1 ~ 2-1/2 インチ | AE2ZLG 5ACC3 90307-グレー1 "から2-1 / 2"7"1.125 "ホワイト自己接着4¥3,062
BRADY 7038-1 パイプマーカー 二酸化炭素 2-1/2 ~ 7-7/8 インチ | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-イエロー2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ブラック自己接着1¥91
BRADY 7038-3C パイプマーカー 二酸化炭素 Y ~ 3/4 インチ | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-イエロー3/4 "以下2.75 "2.25 "ブラック自己接着3¥3,073
BRADY 7038-4 パイプマーカー 二酸化炭素 3/4 ~ 2-3/8 インチ | AE2ZNX 5ACK5 7038-4-イエロー3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ブラック自己接着4¥3,062
BRADY 7039-3C パイプマーカー 二酸化炭素 R ~ 3/4 インチ | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-レッド3/4 "以下2.75 "2.25 "ホワイト自己接着3¥91
BRADY 7039-4 パイプマーカー 二酸化炭素 3/4 ~ 2-3/8 インチ | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-レッド3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ホワイト自己接着4¥91

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BRADY 4019-Gパイプマーカー二酸化炭素Y8〜9-7 / 8 In
¥5,486 /単価