入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | イエロー |
パイプ外径に適合 | 3/4 "以下 |
高さ | 2.25 " |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 3 |
材料 | 感圧ビニール |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.22 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロールの長さ | 背景色 | パイプ外径に適合 | 幅(Width) | 高さ | 凡例の色 | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87740 | - | グレー | 3/4 "以下 | 2.75 " | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 3 | ¥3,055 | ||
90307 | - | グレー | 1 "から2-1 / 2" | 7" | 1.125 " | ホワイト | 自己接着 | 4 | ¥3,062 | ||
7038-1 | - | イエロー | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | ブラック | 自己接着 | 1 | ¥91 | ||
7038-4 | - | イエロー | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125 " | ブラック | 自己接着 | 4 | ¥3,062 | ||
7039-3C | - | レッド | 3/4 "以下 | 2.75 " | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 3 | ¥91 | ||
7039-4 | - | レッド | 3/4" to 2-3/8" | 7" | 1.125 " | ホワイト | 自己接着 | 4 | ¥91 | ||
7338-1 | - | ブラウン | 2-1/2" to 7-7/8" | 14 " | 2.25 " | ホワイト | 自己接着 | 1 | ¥91 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。