入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レターラベル |
文字 | A |
文字高 | 3 / 8 " |
文字幅 | 11 / 32 " |
色 | 黄色に黒 |
材料 | ビニール |
カードの数 | 32 |
全体の高さ | 1 / 2 " |
全幅 | 11 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 文字 | 文字高 | 文字幅 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3420-B | B | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ¥2,965 | ||
3420-C | C | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ¥2,965 | ||
3420-D | D | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ¥2,965 | ||
3420-E | E | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ¥2,965 | ||
3420-F | F | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ¥2,965 | ||
3420-G | G | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ¥2,965 | ||
3420-H | H | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 9 / 16 " | ¥2,965 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。