BRADY 2HX-125-2-YL-J-4ワイヤースリーブリボン付き使用356160イエロー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤースリーブ |
色 | イエロー |
高さ | 1 / 4 " |
ロールあたりのラベル | 40,000 |
材料 | Brady B-7642 熱収縮ポリオレフィン |
最大印刷の行 | 不定 |
最大ワイヤーサイズ | 0.11 " |
金属検出可能 | いいえ |
最小ワイヤーサイズ | 0.062 " |
収縮率 | 2:1 |
温度。 範囲 | -40度から248度F |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 色 | 高さ | 幅(Width) | ロールあたりのラベル | 材料 | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HX-094-2-BK | -40度から248度F | ブラック | 13 / 64 " | 1 31 / 32 " | 2500 | Brady B-7642 熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥392,612 | ||
2HX-094-2-BK-2 | -40度から248度F | ブラック | 13 / 64 " | 63 / 64 " | 5000 | Brady B-7642 熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥392,612 | ||
2HX-094-2-BK-3 | -40度から248度F | ブラック | 13 / 64 " | 43 / 64 " | 7500 | Brady B-7642 熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥393,641 | ||
2HX-094-2-BK-4 | -40度から248度F | ブラック | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 10,000 | Brady B-7642 熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥407,674 | ||
2HX-094-2-WT-J | -40度から248度F | ホワイト | 13 / 64 " | 1 31 / 32 " | 10,000 | Brady B-7642 熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥1,360,480 | ||
2HX-094-2-WT-J-2 | -40度から248度F | ホワイト | 13 / 64 " | 63 / 64 " | 20,000 | Brady B-7642 熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥1,360,480 | ||
2HX-094-2-WT-J-3 | -40度から248度F | ホワイト | 13 / 64 " | 43 / 64 " | 30,000 | Brady B-7642 熱収縮ポリオレフィン | 0.08 " | 0.047 " | ¥1,493,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。