入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キー付き南京錠 |
ボディカラー | ホワイト |
ボディフィニッシュ | ラミネート |
身長 | 1 1 / 5 " |
ボディ材質 | 強化積層鋼 |
ボディスタイル | 長方形の |
肉厚 | 1" |
身幅 | 1 5 / 16 " |
色 | ホワイト |
コントロールキーのログインが必要 | いいえ |
キーの種類 | キー付き |
キーイング | 有り |
バンパーの数 | 1 |
キーの数 | 1 |
ピン数 | 5 |
セキュリティレベル | 高セキュリティ |
シャックル構成 | 延長された |
シャックル径 | 17 / 64 " |
シャックルの高さ | 2" |
シャックル素材 | 硬化鋼 |
シャックルタイプ | 延長された |
シャックル幅 | 3 / 4 " |
形状 | 長方形の |
耐候性 | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8301100000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | シャックル径 | ボディカラー | 身長 | シャックルの高さ | シャックル素材 | シャックルタイプ | 形状 | 耐候性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118977 | 17 / 64 " | レッド | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥14,520 | ||
118973 | 17 / 64 " | 青 | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥14,520 | ||
118981 | 17 / 64 " | イエロー | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥14,520 | ||
118975 | 17 / 64 " | グリーン | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥14,520 | ||
118971 | 17 / 64 " | ブラック | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥14,520 | ||
123276 | 17 / 64 " | ブラウン | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥14,520 | ||
123277 | 17 / 64 " | パープル | 1 1 / 5 " | 2" | 硬化鋼 | 延長された | 長方形の | 優れた防錆のために個別にコーティングされたボディプレートは、通常のスチールロックよりも13倍優れた耐食性を提供します | ¥14,520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。